Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER Winter-Softshelljacke Form 1041 oliv/schwarz M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜBLER Winter-Softshelljacke Form 1041 oliv/schwarz M
Produktbild zu KÜBLER Winter-Softshelljacke Form 1041 oliv/schwarz M
Produktbild zu KÜBLER Winter-Softshelljacke Form 1041 oliv/schwarz M
Symbol zu KÜBLER Winter-Softshelljacke Form 1041 oliv/schwarz M
Symbol zu KÜBLER Winter-Softshelljacke Form 1041 oliv/schwarz M
Symbol zu KÜBLER Winter-Softshelljacke Form 1041 oliv/schwarz M
Symbol zu KÜBLER Winter-Softshelljacke Form 1041 oliv/schwarz M
Symbol zu KÜBLER Winter-Softshelljacke Form 1041 oliv/schwarz M
Symbol zu KÜBLER Winter-Softshelljacke Form 1041 oliv/schwarz M
LOGO zu KÜBLER Winter-Softshelljacke Form 1041 oliv/schwarz M
Artikel-Nr.:
     3145-101169271
Herst.-Nr.:
     10417322-6699-M
EAN/GTIN:
     4053813323589
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Winter-Arbeitsjacke
KÜBLER Winter-Softshelljacke Form 1041 oliv/schwarz M

Sichtbarer, wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende. 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss. Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet. Rechts: Smartphone-Innentasche. Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar. Verlängerter Rücken. Innenkragen aus Fleece. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit. Innenliegende Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe. EasyBrand-Funktion durch einfache Futteröffnung. Abtrennbare Sturmkapuze mit Schirm, Weitenregulierung in Gesichtsfeld und Weite. Wärmendes Futter in Kapuze, Rumpf und Schulterbereich. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf ca. 100 g/m². Stretch: Ärmelbündchen. Kontrast-Elemente: Seitenflanken, Unter- und Oberarmeinsatz, Stretch-Ärmelbündchen in Schwarz für alle Farbstellungen. Reflex-Elemente: Reflexpatches an Vorder- und Rückenkoller. Atmungsaktiv, optimale Sichtbarkeit, wasserabweisend, winddicht. Weiteres Gewebemerkmal: Stretch.

Weitere Informationen:
Gewicht:
320 g/m²
Farbe:
Oliv/Schwarz
Material:
Außen: 96% Polyester / 4% Elasthan, Innenfutter: 100% Polyester
Type:
1041
Größe:
M
Marke:
Kübler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,48*
€ 94,87*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,02*
€ 98,62*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,19*
€ 99,56*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 79,80*
€ 100,69*
Lager 3145
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,70*
€ 153,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,78*
€ 183,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,28*
€ 181,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,68*
€ 173,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,04*
€ 164,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.