| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101169501 Herst.-Nr.: 115681-940-407 EAN/GTIN: 7322302561625 |
| |
|
| | |
| FRISTADS Winterjacke Airtech® 4410 GTT schwarz L
Airtech®, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv. Getapte Nähte. Verdeckter Reißverschluss bis zum Kragen, Fleece am Kragen, Schlaufe für Kopfhörer. Abnehmbare, verstellbare Kapuze, Napoleon-Tasche unter der Blende. Brusttasche (rechts) mit Reißverschluss, linke Seite bietet Platz für Logo, Ärmeltasche (links) mit Reißverschluss. Verstellbare Armabschlüsse, elastische Ärmelinnenbündchen. Ergonomisch geformte Ellbogen. 2 Innentaschen mit Knopfverschluss. Mesh-Material im Armloch und am Armabschluss. 2 Seitentaschen mit Reißverschluss. Reflektierende Details an den Ärmeln, Seiten und am Rücken. Verlängerte Rückenpartie mit verstellbarer Kordel an Unterkante. Steppfutter. Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers. Wassersäule 10.000 mm. Geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/1 und EN 342. Airtech® Material geprüft gemäß EN 343 Klasse 3/3.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | Außen: 150, Futter: 190 g/m² | Größe: | L | Type: | 4410 GTT | Marke: | Fristads | Serie: | Airtech | Material: | Außen: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, fristads kansas schwarz thermojacke, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,48* | € 143,18* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 111,11* | € 143,89* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 128,73* | € 177,42* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 155,92* | € 192,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|