Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

KÜBLER Shorts Practiq 2451 sandbraun/schwarz 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜBLER Shorts Practiq 2451 sandbraun/schwarz 54
Produktbild zu KÜBLER Shorts Practiq 2451 sandbraun/schwarz 54
Produktbild zu KÜBLER Shorts Practiq 2451 sandbraun/schwarz 54
Symbol zu KÜBLER Shorts Practiq 2451 sandbraun/schwarz 54
Symbol zu KÜBLER Shorts Practiq 2451 sandbraun/schwarz 54
Symbol zu KÜBLER Shorts Practiq 2451 sandbraun/schwarz 54
Symbol zu KÜBLER Shorts Practiq 2451 sandbraun/schwarz 54
Symbol zu KÜBLER Shorts Practiq 2451 sandbraun/schwarz 54
Symbol zu KÜBLER Shorts Practiq 2451 sandbraun/schwarz 54
Symbol zu KÜBLER Shorts Practiq 2451 sandbraun/schwarz 54
LOGO zu KÜBLER Shorts Practiq 2451 sandbraun/schwarz 54
Artikel-Nr.:
     3145-101169688
Herst.-Nr.:
     24519314-2599-54
EAN/GTIN:
     4053813296838
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
KÜBLER Shorts Practiq 2451 sandbraun/schwarz 54

Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion, Rechts: Patte aus CORDURA® und Klette, lose doppelte Meterstabtasche, innen mit CORDURA®-Verstärkung, zusätzliche aufgesetzte Multifunktionstasche und integrierte Hammerschlaufe, Links: doppelte Schenkel tasche mit Patte und Klette, innen mit CORDURA®-Verstärkung. Kontrast-Elemente: Seiten- und Inneneinsätze im vorderen Hosenteil, Gesäßtaschenpatte, Steppnaht im Schritt, Stretch, CORDURA® und Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen, Reflex-Elemente: vorne und seitlich platziert.

Weitere Informationen:
Type:
2451
Serie:
Practiq
Farbe:
Sandbraun/Schwarz
Größe:
54
Material:
45% Polyamid / 55% Baumwolle
Gewicht:
260 g/m²
Marke:
Kübler
Knieschoner möglich:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,93*
€ 75,63*
6 Tage
15
€ 4,30*
ab € 57,27*
€ 76,01*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,02*
€ 83,55*
54 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,24*
€ 85,01*
Lager 3145
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,67*
€ 115,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,67*
€ 137,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,62*
€ 136,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,08*
€ 126,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
84019113-99-ST
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.