| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101169705 Herst.-Nr.: 24519314-9799-56 EAN/GTIN: 4053813297132 |
| |
|
| | |
| KÜBLER Shorts Practiq 2451 anthrazit/schwarz 56
Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion, Rechts: Patte aus CORDURA® und Klette, lose doppelte Meterstabtasche, innen mit CORDURA®-Verstärkung, zusätzliche aufgesetzte Multifunktionstasche und integrierte Hammerschlaufe, Links: doppelte Schenkel tasche mit Patte und Klette, innen mit CORDURA®-Verstärkung. Kontrast-Elemente: Seiten- und Inneneinsätze im vorderen Hosenteil, Gesäßtaschenpatte, Steppnaht im Schritt, Stretch, CORDURA® und Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen, Reflex-Elemente: vorne und seitlich platziert.
Weitere Informationen: | | Marke: | Kübler | Type: | 2451 | Farbe: | Anthrazit/Schwarz | Größe: | 56 | Material: | 45% Polyamid / 55% Baumwolle | Serie: | Practiq | Gewicht: | 260 g/m² | Knieschoner möglich: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitshose grau 56, arbeitshose 56, arbeitshose grau, Kurze |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,85* | € 82,88* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 63,22* | € 83,30* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 71,91* | € 90,43* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,10* | € 91,43* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,04* | € 127,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|