| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101169746 Herst.-Nr.: 17505227-5634-L EAN/GTIN: 4053813406817 |
| |
|
| | |
| KÜBLER Ultrashell Jacke Forest rot/warngelb L
Körperbetonter Schnitt. EasyBrand-Brusttaschen für leichtere Individualisierung. Kontrast-Elemente Warngelb: Brust-und oberer Rückenbereich. Kontrast-Elemente Schwarz: Seitenflanken, Saumabschluss und Ventilationsöffnungen, Einsätze an Unterarm, Kragen und Schulter, Innenkragen. Windschutzblende mit KÜBLER-Branding, CORDURA® und Reißverschlüsse: Schwarz. Reflex-Elemente: Reflexpaspel an Vorder- und Rückenkoller, am Oberarm im „Shark“-Design.
Funktion: 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss, hoch schließender Kragen, Ventilationseinsätze aus Mesh unterhalb Brust und am Rücken, Schulterbereich mit CORDURA® verstärkt, sichtbarer, robuster Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende. Verlängerter Rücken, ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit, Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar. Ärmel mit innenliegendem Funktionsbündchen aus Mesh. Links: Schnell zugängliche Innentasche an der Hüfte für Notfallset, von außen gekennzeichnet. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Ergonomisch geformte, griffige Zipper.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 180 g/m² | Material: | 100% Polyester | Serie: | Forest | Type: | 1750 | Marke: | Kübler | Farbe: | Rot/Warngelb | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, forstjacke rot, si jacke, ArbeitsschutzfürForstarbeiter, Försterbekleidung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 72,12* | € 91,25* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,85* | € 91,29* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,53* | € 91,99* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 79,48* | € 100,22* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 113,95* | € 140,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|