Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER Strickjacke Light Form 1441 dunkelblau/schwarz S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜBLER Strickjacke Light Form 1441 dunkelblau/schwarz S
Produktbild zu KÜBLER Strickjacke Light Form 1441 dunkelblau/schwarz S
Produktbild zu KÜBLER Strickjacke Light Form 1441 dunkelblau/schwarz S
Symbol zu KÜBLER Strickjacke Light Form 1441 dunkelblau/schwarz S
Symbol zu KÜBLER Strickjacke Light Form 1441 dunkelblau/schwarz S
Symbol zu KÜBLER Strickjacke Light Form 1441 dunkelblau/schwarz S
Symbol zu KÜBLER Strickjacke Light Form 1441 dunkelblau/schwarz S
Symbol zu KÜBLER Strickjacke Light Form 1441 dunkelblau/schwarz S
Symbol zu KÜBLER Strickjacke Light Form 1441 dunkelblau/schwarz S
Symbol zu KÜBLER Strickjacke Light Form 1441 dunkelblau/schwarz S
LOGO zu KÜBLER Strickjacke Light Form 1441 dunkelblau/schwarz S
Artikel-Nr.:
     3145-101169982
Herst.-Nr.:
     14416335-4899-S
EAN/GTIN:
     4053813460864
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
s cardigan
KÜBLER Strickjacke Light Form 1441 dunkelblau/schwarz S

Körperbetonter Schnitt. Stricklook in neuem Materialmix, melierte Optik.
Kontrast-Elemente Schwarz: Schulterpasse, Reißverschlüsse, Ärmel- und Jackensaum, Brusttasche, Innenkragen, Kinn- und Windschutzblende.

Funktion: 2 Seitentaschen mit gedrehtem Reißverschluss. Sichtbarer, gedrehter Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende. Hochschließender Kragen, Ärmel- und Jackensaum mit eingefasstem elastischem Band. Verlängerter Rücken, ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone für mehr Bewegungsfreiheit. Links: Napoleontasche mit gedrehtem Reißverschluss. Kapuze, 2 Innentaschen. Flat-Look Nähte für druckfreies Tragegefühl. Ergonomisch geformte, griffige Zipper. Winddicht.

Weitere Informationen:
Größe:
S
Serie:
Weather
Type:
1441
Farbe:
Dunkelblau/Schwarz
Gewicht:
300 g/m²
Marke:
Kübler
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: strick jacke, kübler strickjacke, ArbeitsschutzfürMonteure, Jacke, Winterbekleidung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,12*
€ 81,74*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,47*
€ 82,15*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,65*
€ 84,12*
Lager 3145
54
Frei Haus
ab € 90,37*
€ 115,29*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.