Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER Strickjacke Light Form 1441 mittelgrau/schwarz S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜBLER Strickjacke Light Form 1441 mittelgrau/schwarz S
Produktbild zu KÜBLER Strickjacke Light Form 1441 mittelgrau/schwarz S
Produktbild zu KÜBLER Strickjacke Light Form 1441 mittelgrau/schwarz S
Symbol zu KÜBLER Strickjacke Light Form 1441 mittelgrau/schwarz S
Symbol zu KÜBLER Strickjacke Light Form 1441 mittelgrau/schwarz S
Symbol zu KÜBLER Strickjacke Light Form 1441 mittelgrau/schwarz S
Symbol zu KÜBLER Strickjacke Light Form 1441 mittelgrau/schwarz S
Symbol zu KÜBLER Strickjacke Light Form 1441 mittelgrau/schwarz S
Symbol zu KÜBLER Strickjacke Light Form 1441 mittelgrau/schwarz S
Symbol zu KÜBLER Strickjacke Light Form 1441 mittelgrau/schwarz S
LOGO zu KÜBLER Strickjacke Light Form 1441 mittelgrau/schwarz S
Artikel-Nr.:
     3145-101169987
Herst.-Nr.:
     14416335-9599-S
EAN/GTIN:
     4053813460949
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
KÜBLER Strickjacke Light Form 1441 mittelgrau/schwarz S

Körperbetonter Schnitt. Stricklook in neuem Materialmix, melierte Optik.
Kontrast-Elemente Schwarz: Schulterpasse, Reißverschlüsse, Ärmel- und Jackensaum, Brusttasche, Innenkragen, Kinn- und Windschutzblende.

Funktion: 2 Seitentaschen mit gedrehtem Reißverschluss. Sichtbarer, gedrehter Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende. Hochschließender Kragen, Ärmel- und Jackensaum mit eingefasstem elastischem Band. Verlängerter Rücken, ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone für mehr Bewegungsfreiheit. Links: Napoleontasche mit gedrehtem Reißverschluss. Kapuze, 2 Innentaschen. Flat-Look Nähte für druckfreies Tragegefühl. Ergonomisch geformte, griffige Zipper. Winddicht.

Weitere Informationen:
Serie:
Weather
Material:
100% Polyester
Gewicht:
300 g/m²
Marke:
Kübler
Type:
1441
Farbe:
Mittelgrau/Schwarz
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: Jacke, Winterbekleidung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
58
€ 5,90*
ab € 42,13*
€ 55,37*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,62*
€ 73,89*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,87*
€ 83,74*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.