| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101169993 Herst.-Nr.: 14416335-9799-M EAN/GTIN: 4053813468556 |
| |
|
| | |
| KÜBLER Strickjacke Light Form 1441 anthrazit/schwarz M
Körperbetonter Schnitt. Stricklook in neuem Materialmix, melierte Optik. Kontrast-Elemente Schwarz: Schulterpasse, Reißverschlüsse, Ärmel- und Jackensaum, Brusttasche, Innenkragen, Kinn- und Windschutzblende.
Funktion: 2 Seitentaschen mit gedrehtem Reißverschluss. Sichtbarer, gedrehter Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende. Hochschließender Kragen, Ärmel- und Jackensaum mit eingefasstem elastischem Band. Verlängerter Rücken, ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone für mehr Bewegungsfreiheit. Links: Napoleontasche mit gedrehtem Reißverschluss. Kapuze, 2 Innentaschen. Flat-Look Nähte für druckfreies Tragegefühl. Ergonomisch geformte, griffige Zipper. Winddicht.
Weitere Informationen: | | Type: | 1441 | Serie: | Weather | Größe: | M | Gewicht: | 300 g/m² | Marke: | Kübler | Farbe: | Anthrazit/Schwarz | Material: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jacke, KWTMontageArbeitsschutz, Winterbekleidung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,86* | € 77,03* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,51* | € 77,43* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 63,25* | € 81,41* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,77* | € 83,37* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,51* | € 113,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|