Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP EVOSpec® Schutzbrille klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu JSP EVOSpec® Schutzbrille klar
Produktbild zu JSP EVOSpec® Schutzbrille klar
LOGO zu JSP EVOSpec® Schutzbrille klar
Artikel-Nr.:
     3145-101170236
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     ANT010-200-000
EAN/GTIN:
     5038428131247
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
JSP EVOSpec® Schutzbrille klar

Beschlagfreie Schutzbrille EVOSpec zur Montage an Industrieschutzhelm EVO3/EVOLite. Bi-Polymer Nasenclip für guten Komfort und Sicherheit. 6-Base gekrümmte Linsen für optimale Abdeckung. Stylisches Design.

Weitere Informationen:
Type:
EVOSpec
Farbe:
klar
Material:
Polycarbonat
Gewicht:
24,9 g
Marke:
JSP
Norm:
EN 166.1.F
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
10
Frei Haus
ab € 8,48*
€ 10,66*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,87*
€ 11,12*
1 Tag
27
10
Frei Haus
ab € 8,66*
€ 11,22*
1
€ 5,90*
ab € 7,76*
€ 11,99*
Lager 3145
4
1
€ 5,90*
ab € 12,43*
€ 17,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JSP
AJF160-000-500
ab € 8,06*
Sonstiges
JSP
AJF160-000-200
ab € 8,06*
Sonstiges
JSP
AJF160-000-600
ab € 8,07*
Sonstiges
JSP
AJF160-000-100
ab € 8,06*
Sonstiges
JSP
AJF170-000-200
ab € 8,92*
Sonstiges
JSP
AJF170-000-100
ab € 8,86*
Sonstiges
JSP
AJS260-000-200
ab € 58,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.