Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP EVOSpec® Schutzbrille getönt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu JSP EVOSpec® Schutzbrille getönt
Produktbild zu JSP EVOSpec® Schutzbrille getönt
LOGO zu JSP EVOSpec® Schutzbrille getönt
Artikel-Nr.:
     3145-101170237
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     ANT120-200-000
EAN/GTIN:
     5038428132701
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
JSP EVOSpec® Schutzbrille getönt

Beschlagfreie Schutzbrille EVOSpec zur Montage an Industrieschutzhelm EVO3/EVOLite. Bi-Polymer Nasenclip für guten Komfort und Sicherheit. 6-Base gekrümmte Linsen für optimale Abdeckung. Stylisches Design.

Weitere Informationen:
Type:
EVOSpec
Material:
Polycarbonat
Gewicht:
24,9 g
Marke:
JSP
Farbe:
getönt
Norm:
EN 166.1.F
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
46
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,46*
€ 18,50*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 118,41*
€ 145,03*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JSP
AJF160-000-500
ab € 8,06*
Sonstiges
JSP
AJF160-000-200
ab € 8,06*
Sonstiges
JSP
AJF160-000-600
ab € 8,05*
Sonstiges
JSP
AJF160-000-100
ab € 8,12*
Sonstiges
JSP
AJF170-000-200
ab € 8,89*
Sonstiges
JSP
AJF170-000-100
ab € 8,94*
Sonstiges
JSP
AJS260-000-200
ab € 58,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.