Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KANSAS Pilotenjacke Icon 4813 PP schwarz/grau 58/60(XL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KANSAS Pilotenjacke Icon 4813 PP schwarz/grau 58/60(XL)
Produktbild zu KANSAS Pilotenjacke Icon 4813 PP schwarz/grau 58/60(XL)
Produktbild zu KANSAS Pilotenjacke Icon 4813 PP schwarz/grau 58/60(XL)
Nicht bleichen
Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C
Nicht bügeln
Nicht Trockenreinigen
Normalwaschgang bei 60°C
LOGO zu KANSAS Pilotenjacke Icon 4813 PP schwarz/grau 58/60(XL)
Artikel-Nr.:
     3145-101172623
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100809-996-408
EAN/GTIN:
     5700290970254
Suchbegriffe:
Kansas-Jacke
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
KANSAS Pilotenjacke Icon 4813 PP schwarz/grau 58/60(XL)

Schmutz-, öl- und wasserabweisend. Zweifarbig, Kontrastnähte, Webpelz-Futter am Rumpf, Steppfutter in den Ärmeln. Verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, Bündchen an Armabschlüssen und Bund. Reflexstreifen in Seitennähten, 2 Brusttaschen mit Innenfach und Patte, Handytasche mit Patte und Reißverschluss. Ärmeltasche mit Reißverschluss. Diagonal geschnittene Frontpartie mit in die Nähte integrierten Seitentaschen. Innentasche. Geprüft und zugelassen gemäß EN 342 Kälte.

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz/Grau
Marke:
Kansas
Gewicht:
Außen 270, Futter 370 g/m²
Type:
4813 PP
Material:
Außen: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester
Größe:
58/60 (XL)
Serie:
Icon
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
1
€ 5,90*
ab € 67,43*
€ 85,73*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,23*
€ 104,53*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,79*
€ 110,29*
7 Tage
603
€ 5,99*
ab € 87,45*
€ 111,78*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,20*
€ 132,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100809-996-XS
ab € 83,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.