Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRUIT OF THE LOOM T-Shirt Iconic T Type F130 schwarz L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FRUIT OF THE LOOM T-Shirt Iconic T Type F130 schwarz L
Produktbild zu FRUIT OF THE LOOM T-Shirt Iconic T Type F130 schwarz L
Produktbild zu FRUIT OF THE LOOM T-Shirt Iconic T Type F130 schwarz L
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM T-Shirt Iconic T Type F130 schwarz L
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM T-Shirt Iconic T Type F130 schwarz L
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM T-Shirt Iconic T Type F130 schwarz L
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM T-Shirt Iconic T Type F130 schwarz L
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM T-Shirt Iconic T Type F130 schwarz L
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM T-Shirt Iconic T Type F130 schwarz L
LOGO zu FRUIT OF THE LOOM T-Shirt Iconic T Type F130 schwarz L
Artikel-Nr.:
     3145-101172695
Hersteller:
     Fruit of the Loom
Herst.-Nr.:
     1000255078
EAN/GTIN:
     9002730771756
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt schwarz
FRUIT OF THE LOOM T-Shirt Iconic T Type F130 schwarz L

Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle, Rundhalsausschnitt mit 1x1-Rippstrick, gleichfarbenes Nackenband. Weicher Griff. Schmaler Fashion Fit.

Weitere Informationen:
Marke:
Fruit of the Loom
Serie:
Iconic T
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
150 g/m²
Type:
F130
Größe:
L
Material:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-shirt l, Leiberl, kurzes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.