Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N dunkelgrau XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N dunkelgrau XL
Produktbild zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N dunkelgrau XL
Produktbild zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N dunkelgrau XL
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N dunkelgrau XL
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N dunkelgrau XL
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N dunkelgrau XL
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N dunkelgrau XL
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N dunkelgrau XL
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N dunkelgrau XL
LOGO zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N dunkelgrau XL
Artikel-Nr.:
     3145-101172756
Hersteller:
     Fruit of the Loom
Herst.-Nr.:
     1000057866
EAN/GTIN:
     9002730772364
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
herren-sweatshirt xl
FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N dunkelgrau XL

Rundhalsausschnitt mit Halsbündchen und Nackenband. Langarm. Ripp-Bündchen aus Baumwolle / Elasthan. Innen angeraut.

Weitere Informationen:
Marke:
Fruit of the Loom
Farbe:
dunkelgrau
Serie:
Premium Set-In-Sweat
Type:
F324N
Material:
70% Baumwolle / 30% Polyester
Größe:
XL
Gewicht:
280 g/m²
Weitere Suchbegriffe: herren sweatshirt, herren-sweatshirt grau, Pulli, Pullover, Sweater, Sweter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.