Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N schwarz L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N schwarz L
Produktbild zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N schwarz L
Produktbild zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N schwarz L
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N schwarz L
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N schwarz L
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N schwarz L
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N schwarz L
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N schwarz L
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N schwarz L
LOGO zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N schwarz L
Artikel-Nr.:
     3145-101172760
Hersteller:
     Fruit of the Loom
Herst.-Nr.:
     1000057855
EAN/GTIN:
     9002730772401
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
herren-sweatshirt schwarz
FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N schwarz L

Rundhalsausschnitt mit Halsbündchen und Nackenband. Langarm. Ripp-Bündchen aus Baumwolle / Elasthan. Innen angeraut.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Serie:
Premium Set-In-Sweat
Marke:
Fruit of the Loom
Gewicht:
280 g/m²
Material:
70% Baumwolle / 30% Polyester
Größe:
L
Type:
F324N
Weitere Suchbegriffe: herren sweatshirt, herren-sweatshirt l, Pulli, Pullover, Sweater, Sweter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.