Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N schwarz XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N schwarz XL
Produktbild zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N schwarz XL
Produktbild zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N schwarz XL
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N schwarz XL
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N schwarz XL
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N schwarz XL
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N schwarz XL
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N schwarz XL
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N schwarz XL
LOGO zu FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N schwarz XL
Artikel-Nr.:
     3145-101172761
Hersteller:
     Fruit of the Loom
Herst.-Nr.:
     1000057856
EAN/GTIN:
     9002730772418
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
sweatshirt (herren) xl schwarz
FRUIT OF THE LOOM Sweater Premium Type F324N schwarz XL

Rundhalsausschnitt mit Halsbündchen und Nackenband. Langarm. Ripp-Bündchen aus Baumwolle / Elasthan. Innen angeraut.

Weitere Informationen:
Marke:
Fruit of the Loom
Farbe:
schwarz
Serie:
Premium Set-In-Sweat
Gewicht:
280 g/m²
Material:
70% Baumwolle / 30% Polyester
Größe:
XL
Type:
F324N
Weitere Suchbegriffe: herren sweatshirt, herren-sweatshirt xl, Pulli, Pullover, Sweater, Sweter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.