Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzschurz Basic navy 1000 x 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Latzschurz Basic navy 1000 x 750 mm
Produktbild zu Latzschurz Basic navy 1000 x 750 mm
LOGO zu Latzschurz Basic navy 1000 x 750 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101172799
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000112161
EAN/GTIN:
     4040857945174
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Latzschurz Basic navy 1000 x 750 mm

Latzschürze mit Bändern aus Schürzenstoff, mit Nahtsicherung, Latzbandlänge ca. 60 cm. Waschbar bis 60º C.

Weitere Informationen:
Farbe:
Navy
Serie:
Basic
Gewicht:
215 g/m²
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Größe:
1000 x 750 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 8,54*
€ 12,27*
3 Tage
85
€ 5,99*
ab € 8,64*
€ 12,37*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 8,92*
€ 12,69*
Lager 3145
19
€ 5,90*
ab € 15,05*
€ 20,44*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.