Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBOL Warnschutzweste EN ISO 20471 Klasse 2 gelb XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GEBOL Warnschutzweste EN ISO 20471 Klasse 2 gelb XL
Produktbild zu GEBOL Warnschutzweste EN ISO 20471 Klasse 2 gelb XL
EN 20471
LOGO zu GEBOL Warnschutzweste EN ISO 20471 Klasse 2 gelb XL
Artikel-Nr.:
     3145-101172810
Hersteller:
     Gebol
Herst.-Nr.:
     805031
EAN/GTIN:
     4025888156607
Suchbegriffe:
PE-Beutel
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
GEBOL Warnschutzweste EN ISO 20471 Klasse 2 gelb XL

Nach Norm EN ISO 20471 Klasse 2. Weste aus Polyester, mit Reflexstreifen. Universalgröße.

Weitere Informationen:
Type:
805031
Größe:
XL
Marke:
Gebol
Farbe:
Gelb
Norm:
EN ISO 20471
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 1,90*
20 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,02*
5 Tage
82
1
€ 8,50*
ab € 1,50*
€ 2,26*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 1,74*
€ 2,62*
Lager 3145
228
1
€ 5,90*
ab € 3,32*
€ 4,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.