Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBOL Regenbundhose Rain Farbe gelb 52/54 (L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GEBOL Regenbundhose Rain Farbe gelb 52/54 (L)
Produktbild zu GEBOL Regenbundhose Rain Farbe gelb 52/54 (L)
360°
LOGO zu GEBOL Regenbundhose Rain Farbe gelb 52/54 (L)
Artikel-Nr.:
     3145-101172841
Hersteller:
     Gebol
Herst.-Nr.:
     804016
EAN/GTIN:
     9002701804162
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose
GEBOL Regenbundhose Rain Farbe gelb 52/54 (L)

Regenhose aus 100% Polyester mit Vinyl-Beschichtung. Gummizug im Bund, 2 Taschen, Beinabschluss weitenverstellbar.

Weitere Informationen:
Serie:
Rain
Farbe:
Gelb
Marke:
Gebol
Größe:
52/54 (L)
Material:
100% Polyester, Vinyl beschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.