Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBOL Regenbundhose Rain Farbe gelb 56/58 (XL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GEBOL Regenbundhose Rain Farbe gelb 56/58 (XL)
Produktbild zu GEBOL Regenbundhose Rain Farbe gelb 56/58 (XL)
360°
LOGO zu GEBOL Regenbundhose Rain Farbe gelb 56/58 (XL)
Artikel-Nr.:
     3145-101172842
Hersteller:
     Gebol
Herst.-Nr.:
     804017
EAN/GTIN:
     9002701804179
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
GEBOL Regenbundhose Rain Farbe gelb 56/58 (XL)

Regenhose aus 100% Polyester mit Vinyl-Beschichtung. Gummizug im Bund, 2 Taschen, Beinabschluss weitenverstellbar.

Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Marke:
Gebol
Serie:
Rain
Größe:
56/58 (XL)
Material:
100% Polyester, Vinyl beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, regenhose gelb, regenbundhose, Damen, Herren, Regenbekleidung, wasserabweisend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.