Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRISTADS Stretch-Jeans 2501 DCS indigoblau 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FRISTADS Stretch-Jeans 2501 DCS indigoblau 48
Produktbild zu FRISTADS Stretch-Jeans 2501 DCS indigoblau 48
Produktbild zu FRISTADS Stretch-Jeans 2501 DCS indigoblau 48
Produktbild zu FRISTADS Stretch-Jeans 2501 DCS indigoblau 48
Produktbild zu FRISTADS Stretch-Jeans 2501 DCS indigoblau 48
Nicht bleichen
Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 80°C
Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C
Nicht Trockenreinigen
Symbol zu FRISTADS Stretch-Jeans 2501 DCS indigoblau 48
Normalwaschgang bei 60°C
LOGO zu FRISTADS Stretch-Jeans 2501 DCS indigoblau 48
Artikel-Nr.:
     3145-101172946
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     115699-545-127
EAN/GTIN:
     7322302562561
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
FRISTADS Stretch-Jeans 2501 DCS indigoblau 48

Stretch-Hose aus robustem und haltbarem Jeansstoff für optimierten Komfort mit viel Bewegungsfreiheit. Exzellente Servicehose mit funktionellen Taschen.

CORDURA®-Denim 4-Wege-Stretch Material mit 2 Vordertaschen - eine mit Münztasche, Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche und Stifttaschen. Zollstocktasche (innen), 2 Gesäßtaschen, Schlitz mit Knöpfen, D-Ring.

Weitere Informationen:
Gewicht:
322 g/m²
Marke:
Fristads
Material:
73% Baumwolle / 17% Polyamid / 8% Elastomultiester / 2% Elasthan
Größe:
48
Farbe:
Indigoblau
Knieschoner möglich:
Nein
Type:
2501 DCS
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Jeanshose, Jeanshosen, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose königsblau gr. 48, arbeitshose blau, arbeitshose 48, ArbeitsschutzfürServicebereich, Baustellensicherheit, Fristadsjeans, Jeans, Stretch-Jeans, Stretchjeans
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,50*
€ 96,36*
7 Tage
714
€ 5,99*
ab € 73,72*
€ 96,77*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 84,60*
€ 119,11*
Lager 3145
2
Frei Haus
ab € 102,26*
€ 129,24*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kwintet
100556-940
ab € 14,11*
Zubehör
Kwintet
117258-940-ONESIZE
ab € 16,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.