| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101173655 Herst.-Nr.: 127358-940-405 EAN/GTIN: 7322302749245 |
| |
|
| | |
| FRISTADS Unterwäsche Shirt langarm 743 PC schwarz S
Langarm-Shirt mit verlängerter Rückenpartie aus Gewebe, das Feuchtigkeit abführt und gut isoliert. Nimmt die Feuchtigkeit auf, transportiert sie vom Körper weg und isoliert, Rundhalsausschnitt, Verlängerte Rückenpartie. OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen: | | Marke: | Fristads | Gewicht: | 210 g/m² | Größe: | S | Farbe: | Schwarz | Material: | 58% Polyester / 42% Baumwolle | Type: | 743 PC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,41* | € 49,64* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 36,65* | € 49,90* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 42,49* | € 61,90* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 51,42* | € 67,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|