Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CO2 Feuerlöscher KS 5 ST,Löschmenge 5 kg Brandklasse B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CO2 Feuerlöscher KS 5 ST,Löschmenge 5 kg Brandklasse B
Produktbild zu CO2 Feuerlöscher KS 5 ST,Löschmenge 5 kg Brandklasse B
Artikel-Nr.:
     3145-101175319
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002031.1790
EAN/GTIN:
     4006325206970
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
CO2-Löscher
CO2 Feuerlöscher KS 5 ST,Löschmenge 5 kg Brandklasse B

Kohlendioxid-Feuerlöscher in Stahlausführung. Kohlendioxid (CO2 ) ist ein rückstandsfreies Löschmittel, das nicht elektrisch leitfähig ist. CO2-Feuerlöscher sind daher die idealen Geräte zum Einsatz in Anlagen mit hoher elektrischer Spannung. Einsatzbereich: EDV-Zentren, Laboratorien, Industriebetriebe, Lagerbereiche mit brennbaren Flüssigkeiten, Schiffe. Vorteile: Praktische Geräte der Standardklasse mit hoher Löschleistung, einfach bedienbare Handhebel-Auslösung, gleichzeitig zum Tragen und Auslösen, langer flexibler Hochdruckschlauch mit Handgriff am Schneerohr des KS 5 ST, hochwertige Druckgasbehälter aus hochfestem Stahl.

Ventilarmatur aus Messing, mit Sicherheitsberstscheibe. Das in Flachbauweise geformte extra lange Schneerohr des KS 5 ST ermöglicht einen gezielten Löschmittelstrahl. Für den Anwender bedeutet dies hohe Leistung mit gleichzeitig großer Flächenabdeckung. Das an der Düse verschraubte Schneehorn des KS 2 ST ermöglicht eine optimale Ausbringung des Löschmittels. Außen mit witterungsbeständiger und widerstandsfähiger, 100%iger Polyesterharzbeschichtung für eine lange Lebensdauer.

KS 2 ST
Spritzweite: ca. 3 Meter / Spritzdauer: ca. 8,5 Sekunden
Brandklasse B: Rating: 34B = 2LE

KS 5 ST mit Spannband
Spritzweite: ca. 4-5 Meter / Spritzdauer: ca. 13,5 Sekunden
Brandklasse B: Rating: 89B = 5LE

Gültigkeit bei Überprüfung:
Bei Kauf gilt das Rechnungsdatum, Überprüfung alle 2 Jahre!

Lieferung inkl. Wandhalterung.

Weitere Informationen:
ø:
136 mm
Inhalt:
5 l
Gewicht:
14,5 kg
Type:
KS 5 ST
Abmessung:
930 x 400 x 150 mm
Brandstoffklasse:
B
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 106,96*
€ 131,17*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 106,54*
€ 131,27*
Frei Haus
ab € 106,26*
€ 131,28*
€ 4,95*
ab € 121,01*
€ 148,01*
Lager 3145
8
Frei Haus
ab € 152,89*
€ 185,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,00*
€ 220,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,26*
€ 215,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,63*
€ 206,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,73*
€ 197,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,89*
€ 181,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,52*
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.