Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINA Erste-Hilfe Verbandkästen Nachfüllpackung ÖNORM Z 1020 für Type I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LEINA Erste-Hilfe Verbandkästen Nachfüllpackung ÖNORM Z 1020 für Type I
Produktbild zu LEINA Erste-Hilfe Verbandkästen Nachfüllpackung ÖNORM Z 1020 für Type I
LOGO zu LEINA Erste-Hilfe Verbandkästen Nachfüllpackung ÖNORM Z 1020 für Type I
Artikel-Nr.:
     3145-101175378
Hersteller:
     Leina
Herst.-Nr.:
     REF39001
EAN/GTIN:
     4011166390016
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze
LEINA Erste-Hilfe Verbandkästen Nachfüllpackung ÖNORM Z 1020 für Type I

Passend zu Erste Hilfe Koffer SAN Typ I. ÖNORM Z 1020 in Faltschachtel.

Steril verpacktes Verbandsmaterial ist 5 Jahre haltbar. Danach ist nicht mehr garantiert das es noch steril ist.

Inhalt:
2x Dreiecktuch,
6 x Wundkompresse,
1 x Verbandtuch DIN 13152-BR 40 x 60 cm,
1 x Heftpflaster aus Spule 5 m x 2,5 cm,
20 x Pflasterstrips 1,9 x 6,0 cm,
6 x Wundschnellverband 10 x 6 cm,
1 x Verbandpäckchen mittel DIN 13151M,
1 x Verbandpäckchen groß DIN 13151G,
2 x Elastische Mullbinde 6 cm x 4 m,
2 x Elastische Mullbinde 8 cm x 4 m,
2 x Elastische Mullbinde 10 cm x 4 m,
1 x Fixierbinde selbsthaftend,
2 x Fingerschnellverbände,
2 x Lederfingerlinge mit Haltebändern,
1 x Rettungsdecke 210 x 160 cm gold/silber,
1 x Verbandschere,
6 x Vinyl Schutzhandschuhe Gr. L,
1 x Einmal-Notfallbeatmungshilfe DIN 13154,
1 x Splitterpinzette,
Erste Hilfe Anleitung, Inhaltsverzeichnis.

Weitere Informationen:
Inhalt:
62-tlg.
Ausführung:
Nachfüllpackung für Type I bis 5 Mitarbeiter
Norm:
ÖNORM Z 1020
Type:
Typ I
Marke:
Leina
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leina
REF38011
ab € 79,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.