Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRISTADS Damen Bundhose Fusion 2554 STFP grau/schwarz 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FRISTADS Damen Bundhose Fusion 2554 STFP grau/schwarz 36
Produktbild zu FRISTADS Damen Bundhose Fusion 2554 STFP grau/schwarz 36
Produktbild zu FRISTADS Damen Bundhose Fusion 2554 STFP grau/schwarz 36
Nicht bleichen
Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C
Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C
Nicht Trockenreinigen
Symbol zu FRISTADS Damen Bundhose Fusion 2554 STFP grau/schwarz 36
Symbol zu FRISTADS Damen Bundhose Fusion 2554 STFP grau/schwarz 36
LOGO zu FRISTADS Damen Bundhose Fusion 2554 STFP grau/schwarz 36
Artikel-Nr.:
     3145-101175932
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129483-896-344
EAN/GTIN:
     7322302832350
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
FRISTADS Damen Bundhose Fusion 2554 STFP grau/schwarz 36

Moderne Hose mit femininer Passform für den Service-, Industrie- oder Bausektor. Gefertigt aus leichtem und haltbarem Material mit mechanischem Stretch für viel Bewegungsfreiheit. Geeignet für Industriewäsche. 2 Vordertaschen und 2 Gesäßtaschen. Doppelt verstärkte Schrittnaht, 2 Beintaschen. Rechte Beintasche mit Extrataschen, linke Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche mit Patte und Extratasche mit Patte, Klettverschluss und einem D-Ring unter der Patte. CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse. Verstellbare Beinlänge mit 5 cm Saumzugabe.

Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
Grau/Schwarz
Marke:
Fristads
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Serie:
Fusion
Gewicht:
260 g/m²
Type:
2554 STFP
Knieschoner möglich:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen kansas, berufshose, damenhose grau, Damen, Damenbundhose, Frauen, Frauenbundhose, Frauenhose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,72*
€ 60,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 47,04*
€ 61,16*
9 Tage
35
€ 5,99*
ab € 45,92*
€ 61,67*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,70*
€ 72,89*
Lager 3145
3
€ 5,90*
ab € 62,66*
€ 80,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129483-896
ab € 45,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.