| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101176003 Herst.-Nr.: 129539-940-408 EAN/GTIN: 7322302954557 |
| |
|
| | |
| FRISTADS Softshell Weste Fusion 4559 LSH ärmellos schwarz XL
Winddichte, wasserabweisende und atmungsaktive Softshell-Weste aus leichtem, komfortablem Stretchmaterial. Ein funktionelles Kleidungsstück, perfekt ganzjährig geeignet, mit Reißverschlusstaschen und Reflexbesätzen. Kann sowohl innen als auch außen getragen werden. Kann bei kaltem Wetter mit einer Fleecejacke kombiniert werden. Stehkragen und durchgehender Reißverschluss vorne, 2 Vordertaschen, Reflexbesätze. Elastischer Bund und Armabschlüsse. OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Größe: | XL | Type: | 4559 LSH | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 240 g/m² | Serie: | Fusion | Marke: | Fristads |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,56* | € 66,99* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,38* | € 67,32* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 61,42* | € 79,63* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,84* | € 82,38* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 58,54* | € 84,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|