Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwaschpaste Lordin®Liquid Power 250ml Flasche für stärkste Verschmutzungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Handwaschpaste Lordin®Liquid Power 250ml Flasche für stärkste Verschmutzungen
Produktbild zu Handwaschpaste Lordin®Liquid Power 250ml Flasche für stärkste Verschmutzungen
Symbol zu Handwaschpaste Lordin®Liquid Power 250ml Flasche für stärkste Verschmutzungen
LOGO zu Handwaschpaste Lordin®Liquid Power 250ml Flasche für stärkste Verschmutzungen
Artikel-Nr.:
     3145-101176284
Hersteller:
     Lordin
Herst.-Nr.:
     14348008
EAN/GTIN:
     4260766260568
Suchbegriffe:
Handreinigungspaste
Handwaschpaste
handreinigungspaste 250 ml
handreinigungspaste
Handwaschpaste Lordin®Liquid Power 250ml Flasche für stärkste Verschmutzungen

Fließfähige Handwaschpaste mit hautschonendem Naturreibemittel.
Gegen stärkste Verschmutzungen durch vorwiegend wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis, wie z.B. Öle, Fette, Ruß, Metallstaub, Graphit.
Sehr starke Reinigungskraft, seifenfrei, lösemittelfrei, dem ph-Wert der menschlichen Haut angepasst, parfümiert.

Weitere Informationen:
Type:
Lordin®Liquid Power
Verpackung:
Tube
Inhalt:
0,25 l
Weitere Suchbegriffe: lordin handreinigungspaste, Baustellensicherheit, Flüssigseife, Handreiniger, Handseife, Waschsand, bmhrandsortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.