Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANTOS Dachdeckerschuh Evo S3 SRC 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu SANTOS Dachdeckerschuh Evo S3 SRC 43
Produktbild zu SANTOS Dachdeckerschuh Evo S3 SRC 43
Produktbild zu SANTOS Dachdeckerschuh Evo S3 SRC 43
Stahlkappe / metallfreie Zwischensohle
Symbol zu SANTOS Dachdeckerschuh Evo S3 SRC 43
LOGO zu SANTOS Dachdeckerschuh Evo S3 SRC 43
Artikel-Nr.:
     3145-101177615
Hersteller:
     JAL Group
Herst.-Nr.:
     4010-43
EAN/GTIN:
     3830029441860
Suchbegriffe:
Dachdeckerschuhe
Dachdeckerstiefel
Zunftschuhe
Zunftsschuhe
SANTOS Dachdeckerschuh Evo S3 SRC 43

Trekking-Konstruktion mit gepolsterter Leder/Cordura-Staublasche und seitlichem Knöchelstabilisator. Hohe Schuhbelüftung durch perforierten Walkbereich (Schuh Innenseite). Rostfreie Metallösen mit Klemmöse am Rist und Rundschnürsenkel. Nahtfreie Anstoß-Gummikappe, Längswölbenstütze durch eingearbeitete Gelenksfeder - ideal für Dacharbeiten und beim Stehen auf Leitersprossen. Nitril-Gummi Laufsohle - hitzebeständig bis max. 220ºC mit hochgezogener Bandage zum Schutz des Oberleders. Integrierte Ballenrolle für optimalen Halt und geschmeidiges Abrollen sowie exzellenter Fersendämpfung und nicht kreidender roter Gummi-Laufschicht, öl- u. benzinresistent, besonders rutschhemmend nach SRC.

Weitere Informationen:
Marke:
Santos
Schutzstufe:
S3
Type:
Evo S3
Ausführung:
Dachdeckerschuh
Futter:
Klimafunktionsfutter, hoch atmungsaktiv und klimaregulierend
Fußbett:
auswechselbares, schweißabsorbierendes Einlagefußbett, antistatisch, antibakteriell
Größe:
43
Sohle:
Nitril-Gummi Laufsohle-hitzebeständig bis max. 220ºC
Zwischensohle:
metallfreier Durchtrittschutz
Material:
Africa Red Hydro-Veloursleder
Weite:
11 Mondopoint
Norm:
EN ISO 20346:2011
Kappe:
Stahlkappe 200 J
Weitere Suchbegriffe: dachdeckerschuhe s3, dachdeckerschuhe, dachdeckerstiefel 43, Arbeitsschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,91*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 149,06*
€ 177,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 147,29*
€ 175,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 140,36*
€ 167,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 133,48*
€ 158,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 117,91*
€ 140,31
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,88*
Zubehör
Cofra
CL-000-04.N/2
ab € 11,82*
Zubehör
Cofra
CL-000-04.N/3
ab € 11,75*
Zubehör
Cofra
CL-000-04.N/4
ab € 11,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.