Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COFRA Dachdeckerschuh Grey O3 SRC FO 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu COFRA Dachdeckerschuh Grey O3 SRC FO 46
Produktbild zu COFRA Dachdeckerschuh Grey O3 SRC FO 46
Produktbild zu COFRA Dachdeckerschuh Grey O3 SRC FO 46
metallfreie Zwischensohle
LOGO zu COFRA Dachdeckerschuh Grey O3 SRC FO 46
Artikel-Nr.:
     3145-101177627
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     76580-000.W46
EAN/GTIN:
     8023796456457
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
COFRA Dachdeckerschuh Grey O3 SRC FO 46

Hochschuh, aus Veloursleder wasserabweisend, Anthrazit - grau, mit Veloursleder Innenfutter, antistatisch, Schockabsorbierung, rutschfest, mit APT durchtrittssicherer Zwischensohle aus Stoff, nicht metallisch - Keine Lochung. Fußbett EVANIT aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet hohe Körperunterstützung. Thermogeformtes, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung.

Weitere Informationen:
Marke:
Cofra
Ausführung:
Dachdeckerschuh
Schutzstufe:
O3
Type:
Grey O3 SRC FO
Material:
Veloursleder wasserabweisend
Größe:
46
Zwischensohle:
metallfreier Durchtrittschutz
Fußbett:
EVANIT: EVA und Nitril
Norm:
EN ISO 20347:2012
Futter:
Veloursleder, abriebfest, atmungsaktiv
Gewicht:
520 g
Weite:
11 Mondopoint
Sohle:
antistatisches mono Polyurethan, rutschfest, abrasionbeständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,49*
€ 77,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,34*
€ 77,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,82*
€ 74,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,89*
€ 72,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 58,21*
€ 69,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,60*
€ 59,02
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.