| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101177719 Herst.-Nr.: 24405336-9997-56 EAN/GTIN: 4053813591315 |
| |
|
| | |
| KÜBLER Shorts Iconiq 2440 schwarz/anthrazit 56
Kontrast-Elemente: Einsatz oberhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten. Reflex-Elemente: oberhalb Knie. Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf. Rechts: ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht. Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche, Schlitz mit Reißverschluss, Bund mit Gummizug, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.
Weitere Informationen: | | Type: | 2440 | Serie: | Iconiq | Größe: | 56 | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Marke: | Kübler | Gewicht: | 250 g/m² | Farbe: | Schwarz/Anthrazit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,10* | € 31,23* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,05* | € 31,27* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,15* | € 35,49* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 26,51* | € 35,76* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 38,20* | € 50,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|