Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPARCO Sicherheitshalbschuh Practice Black Blue S1P SRC 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu SPARCO Sicherheitshalbschuh Practice Black Blue S1P SRC 47
Produktbild zu SPARCO Sicherheitshalbschuh Practice Black Blue S1P SRC 47
Symbol zu SPARCO Sicherheitshalbschuh Practice Black Blue S1P SRC 47
LOGO zu SPARCO Sicherheitshalbschuh Practice Black Blue S1P SRC 47
Artikel-Nr.:
     3145-101177987
Hersteller:
     Sparco
Herst.-Nr.:
     7517NRAZ-47
EAN/GTIN:
     8033280282554
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SPARCO Sicherheitshalbschuh Practice Black Blue S1P SRC 47

Pflegeleichtes Extrem-Klima-Textil-Obermaterial mit 5-Loch-Schnürung. Mit hochgesteppter Zungenlasche, Angenehm zu tragendes Mesh-Innenfutter mit extra gefasster Fersenpartie. Klimaaktives, gelenkentlastendes Fußbett, herausnehmbar. Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei. Spezielle Sportlaufsohle, stark rutschhemmend SRC und abriebarm. Öl- und benzinresistent, hitzebeständig bis ca. 120°C, antistatisch.

Weitere Informationen:
Material:
Microfaser-Leder-Klima-Obermaterial
Kappe:
Kunststoffkappe 200 J
Type:
Practice Black Blue
Fußbett:
klimaaktives Fußbett, herausnehmbar
Größe:
47
Gewicht:
bei Gr. 42 ca. 450 g
Futter:
Klima-Innenfutter
Schutzstufe:
S1 P
Norm:
EN ISO 20345:2011
Sohle:
PU-Laufsohle SRC, nicht kreidend
Zwischensohle:
metallfreier Durchtrittschutz
Ausführung:
Sicherheitshalbschuh
Marke:
Sparco
Weite:
12 Mondopoint
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,28*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,66*
€ 113,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,03*
€ 111,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,88*
€ 106,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,99*
€ 103,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,28*
€ 87,20
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.