Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEUFELBERGER Trilock-Karabiner Stahl Large TL silber/gold Öffnungsweite 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TEUFELBERGER Trilock-Karabiner Stahl Large TL silber/gold Öffnungsweite 25 mm
Produktbild zu TEUFELBERGER Trilock-Karabiner Stahl Large TL silber/gold Öffnungsweite 25 mm
LOGO zu TEUFELBERGER Trilock-Karabiner Stahl Large TL silber/gold Öffnungsweite 25 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101178111
Hersteller:
     Teufelberger
Herst.-Nr.:
     7331883
EAN/GTIN:
     9011800261790
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
TEUFELBERGER Trilock-Karabiner Stahl Large TL silber/gold Öffnungsweite 25 mm

Der Stahlkarabiner D-Form wird für Anwendungen mit PSA gegen Absturz und im Rettungsbereich eingesetzt. An Stahlstrukturen sowie an Anschlagpunkten sollten Stahlkarabiner angewendet werden. Auch in die Nebenachse können diese Karabiner belastet werden. Überall dort, wo breite Auflageflächen oder größere Spreizwinkel erforderlich sind, kommen die D-förmigen Karabiner zum Einsatz.

Bruchlast: Hauptachse 50 kN, Nebenachse 15 kN, Offen 20 kN.

Weitere Informationen:
Marke:
Teufelberger
Type:
Stahl Large TL
Form:
D-Form
Farbe:
silber/gold
Öffnungsweite:
25 mm
Material:
Stahl verzinkt
Norm:
EN 362
Gewicht:
265 g
Abmessung:
117 x 78 mm
Weitere Suchbegriffe: karabiner, Absturzsicherung, Alukarabiner, Stahlkarabiner, feuerwehrkarabiner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.