| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101178130 Herst.-Nr.: 7360935+6120212/10M. EAN/GTIN: 9002730760736 |
| |
|
| | |
| TEUFELBERGER Kernmantelseil mit vernähter Schlaufe und Croc-Karabiner Länge 10 m
Kernmantelseil weiß mit rotem Kennfaden, einerseits Schlaufe vernäht, anderseits Croc-Karabiner aus Stahl, D-Form mit Auge. Keylock-Verschluss und Trilock-Sicherung. Öffnungsweite 25 mm. Das Seil zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und seine hohe Bruchfestigkeit aus. Außergewöhnlich geringe Dehnung, sehr gute UV-Stabilität, gute Beständigkeit gegen Säuren.
Weitere Informationen: | | Marke: | Teufelberger | Type: | Patron 11 + Croc-Karabiner | Material: | Polyamid | Länge: | 10 m | Ausführung: | mit Schlaufe und Karabiner | Farbe: | weiß/rot | Seil ø: | 11 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |