Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEUFELBERGER Mitlaufendes Auffanggerät Multigrip Catch Länge 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TEUFELBERGER Mitlaufendes Auffanggerät Multigrip Catch Länge 15 m
Produktbild zu TEUFELBERGER Mitlaufendes Auffanggerät Multigrip Catch Länge 15 m
LOGO zu TEUFELBERGER Mitlaufendes Auffanggerät Multigrip Catch Länge 15 m
Artikel-Nr.:
     3145-101178169
Hersteller:
     Teufelberger
Herst.-Nr.:
     7330373
EAN/GTIN:
     9011800273465
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
auffanggerät
TEUFELBERGER Mitlaufendes Auffanggerät Multigrip Catch Länge 15 m

Das neue Multigrip ist ein scharfkantengeprüftes, fix aufgesetztes, mitlaufendes Auffanggerät an beweglicher Führung. Es begleitet den Benutzer beim Auf- und Absteigen und im Falle des Absturzes blockiert es am Seil und fängt den Anwender sicher auf. Durch den eingebauten Bandfalldämpfer als Verbindung zwischen Auffanggurt und Auffanggerät kann es wahlweise an der Brust- oder Rückenöse angeschlagen werden. Selbst für waagrechte Anwendungen ist das Multigrip als Rückhaltesystem bestens geeignet. Das Verbindungsmittel kann auch als temporäres Horizontalseilsicherungssystem für 2 Personen eingesetzt werden. Es ist ein fertig-konfektioniertes System und erfordert keine zusätzlichen Bauteile.

Ausführung: Auffanggerät aus Aluminium, Kernmantelseil mit geringer Dehnung, Patron 12 mm, Croc-Karabiner Stahl am oberen Seilende fest eingenäht, Seilendknoten am unteren Seilende, Bandfalldämpfer in einer Textiltasche mit Croc-Karabiner Stahl fest eingebaut, Aufreiß-Indikator zur einfachen Anzeige eines Sturzes in der Textiltasche.

Weitere Informationen:
Marke:
Teufelberger
Type:
Catch 15 Cr
Länge:
15 m
Norm:
EN 353-2
Gewicht:
2,42 kg
Seil ø:
12 mm
Nennlast:
140 kg
Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherung, Baustellensicherheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,34*
€ 319,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,89*
€ 315,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,10*
€ 297,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,96*
€ 284,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,98*
€ 255,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.