| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101178205 Herst.-Nr.: 0700363 EAN/GTIN: 8720604307108 |
| |
|
| | |
| LED'S WORK Taschenlampe 450 Lumen IPX7
Kompakter Partner für Outdoor-Aktivitäten. Perfekt zum Wandern, Campen, Angeln oder Spazierengehen mit dem Hund. Twist-Focus-Technologie, mit der Sie den Lichtstrahl durch Drehen des Kopfes einstellen können. Taste ermöglicht das Dimmen und bietet einen Strobe-Effekt für Notfälle. Flackerfreies, kühles weißes Licht, das bis zu 100 Meter weit reicht. Wasserdicht (IPX7) und mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku über ein USB-Kabel betrieben. Befestigen Sie sie mit dem praktischen Taschenclip an Gürteln, Werkzeugtaschen oder Taschen.
Lieferung inkl. Li-Ion-Akku, Ladekabel USB Typ C, Gürtelclip.
Weitere Informationen: | | Type: | 0700363 | Lichtfarbe: | 5000 K | Schutzart: | IP X7 | Abmessung: | ø 27 x 116 mm | Marke: | LED's work | Gewicht: | 97 g | Leuchtmittel: | LED | Lichtstrom (Lumen): | 450 | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |