Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COFRA Sicherheitsstiefel New Barents S3S CI SRC 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu COFRA Sicherheitsstiefel New Barents S3S CI SRC 45
Produktbild zu COFRA Sicherheitsstiefel New Barents S3S CI SRC 45
Produktbild zu COFRA Sicherheitsstiefel New Barents S3S CI SRC 45
Symbol zu COFRA Sicherheitsstiefel New Barents S3S CI SRC 45
Fieberglaskappe / metallfreie Zwischensohle
Symbol zu COFRA Sicherheitsstiefel New Barents S3S CI SRC 45
LOGO zu COFRA Sicherheitsstiefel New Barents S3S CI SRC 45
Artikel-Nr.:
     3145-101178217
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     FW070-000.W45
EAN/GTIN:
     8023796636606
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
COFRA Sicherheitsstiefel New Barents S3S CI SRC 45

Antistatischer Schuh mit kohlenwasserstoffbeständiger, kältebeständiger und durchtrittsicherer Sohle (1100N), Energieaufnahme im Fersenbereich. Schaft: wasserabweisendes geprägtes Leder.

Weitere Informationen:
Sohle:
DUO PU Sohle, rutschfest
Gewicht:
bei Gr. 42 ca. 710 g
Norm:
EN ISO 20345:2011
Zwischensohle:
APT Platte - nicht metallisch
Fußbett:
Anatomisches, gelochtes Fußbett aus EVA und Stoff, antistatisch
Marke:
Cofra
Ausführung:
Sicherheitsstiefel
Futter:
Innerfutter aus künstlichem Fell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
Material:
wasserabweisendes geprägtes Leder
Kappe:
Fiberglas Kappe 200 J
Type:
New Barents S3S
Schutzstufe:
S3S
Weite:
11 Mondopoint
Größe:
45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,41*
€ 69,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,20*
€ 69,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,65*
€ 66,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,10*
€ 64,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,31*
€ 62,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,12*
€ 52,50
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,89*
Zubehör
Cofra
CL-000-04.N/2
ab € 11,46*
Zubehör
Cofra
CL-000-04.N/3
ab € 11,52*
Zubehör
Cofra
CL-000-04.N/4
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.