Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METABO Lackfräse LF 850 S 850 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anwendungsbild zu METABO Lackfräse LF 850 S 850 Watt
Anwendungsbild zu METABO Lackfräse LF 850 S 850 Watt
LOGO zu METABO Lackfräse LF 850 S 850 Watt
Artikel-Nr.:
     3145-101178308
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601049500
EAN/GTIN:
     4061792258020
Suchbegriffe:
Lackfräse
lackfräse metabo
lackfräse
METABO Lackfräse LF 850 S 850 Watt

Der Problemlöser für Renovierungsarbeiten. Bis zu 70% Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Arbeitstechniken. Zum umweltfreundlichen Entfernen von Farben und Lacken von ebenen Holzflächen wie Treppen, Türen und Fenster. Zum Bearbeiten von unbehandeltem Holz geeignet. Durch seitliche Messer zum Bearbeiten von Fälzen geeignet. Stufenlose Einstellung der Frästiefe. Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit. Hartmetall-Wendemesser vierseitig verwendbar für eine hohe Standzeit. Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers.

Lieferung inkl. 4 x Hartmetall-Wendemesser, Absaugverbindungsstück, Vorstecher mit Griff, Kombischlüssel, in metaBOX 145.

Weitere Informationen:
Falztiefe:
unbegrenzt mm
Marke:
Metabo
Leerlaufdrehzahl:
11500 r/min
Frästiefe:
Axial: 0 - 0,3 mm | Radial: 0,15 mm
Type:
LF 850 S
Kabellänge:
4 m
Fräsbreite:
28 mm
Gewicht:
2,5 kg
Nennaufnahme:
850 W
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 202,16*
€ 246,54*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 253,09*
€ 310,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 261,75*
€ 310,73*
Lager 3145
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,76*
€ 326,71*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,52*
€ 329,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,71*
€ 388,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,53*
€ 387,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,69*
€ 360,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,61*
€ 338,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,76*
€ 328,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.