Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautschutzsalbe Lordin® Protect Dirt&Oil silikonfrei, wasserlöslich 100ml Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hautschutzsalbe Lordin® Protect Dirt&Oil silikonfrei, wasserlöslich 100ml Tube
Produktbild zu Hautschutzsalbe Lordin® Protect Dirt&Oil silikonfrei, wasserlöslich 100ml Tube
Symbol zu Hautschutzsalbe Lordin® Protect Dirt&Oil silikonfrei, wasserlöslich 100ml Tube
Symbol zu Hautschutzsalbe Lordin® Protect Dirt&Oil silikonfrei, wasserlöslich 100ml Tube
LOGO zu Hautschutzsalbe Lordin® Protect Dirt&Oil silikonfrei, wasserlöslich 100ml Tube
Artikel-Nr.:
     3145-101179006
Hersteller:
     Lordin
Herst.-Nr.:
     13402019
EAN/GTIN:
     4260766260308
Suchbegriffe:
Handschutzsalbe
Hautschutzsalbe
hautschutzsalbe 100ml
handschutzsalbe
Hautschutzsalbe Lordin® Protect Dirt&Oil silikonfrei, wasserlöslich 100ml Tube

Hautschutzprodukte werden vor und während der Arbeit sowie nach Arbeitspausen angewendet. Sie können die Haut vor Belastungen durch Arbeitsstoffe schützen und die Hautreinigung erleichtern. Durch die richtige Anwendung von geeigneten Hautschutzprodukten erfolgt die spätere Hautreinigung wesentlich schneller und einfacher.

Schmutzabweisende Handschutzcreme zur Erleichterung der Hautreinigung.
Zum Schutz der Haut beim Umgang mit wasserunlöslichen Arbeitsstoffen, stark haftenden nicht wasserlöslichen Verschmutzungen, z. B. durch Graphit, Ruß, Metallstaub, Öle, Fette, Farben, Lacke, Harze, Kleber, Teer und Bitumen etc.
Verhindert die Anhaftung von Schmutz, erleichtert deutlich die anschließende Hautreinigung. Mit schmutzbindenden Emulgatoren, erhöht die Griffigkeit der Hände. Enthält feuchtigkeitsspendendes Glyzerin und pflegendes Allantoin, silikonfrei, parfümiert, wasserlöslich.

Weitere Informationen:
Type:
Lordin® Protect Dirt&Oil
Verpackung:
Tube
Inhalt:
100 ml
Anwendung:
metallverarbeitende Betriebe
Weitere Suchbegriffe: hautschutzsalbe lordin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.