Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FITCLOG Clog Basic 001 schwarz OB SRC E 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu FITCLOG Clog Basic 001 schwarz OB SRC E 38
Produktbild zu FITCLOG Clog Basic 001 schwarz OB SRC E 38
Produktbild zu FITCLOG Clog Basic 001 schwarz OB SRC E 38
Trockenfuss-Einlage
Anwendungsbild zu FITCLOG Clog Basic 001 schwarz OB SRC E 38
LOGO zu FITCLOG Clog Basic 001 schwarz OB SRC E 38
Artikel-Nr.:
     3145-101179649
Hersteller:
     FITCLOG
Herst.-Nr.:
     001SCHWARZ-38
EAN/GTIN:
     5908218543737
Suchbegriffe:
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
clog schwarz 38
FITCLOG Clog Basic 001 schwarz OB SRC E 38

Der perfekte Clog – trendig & anders. Mit äußerster Sorgfalt, Genauigkeit und Leidenschaft hergestellt. Ausgestattet mit einer speziellen Trockenfuss-Einlage - antibakteriell und austauschbar! Superleicht. Mit seitlichen Belüftungsöffnungen. Made in Europe.

Weitere Informationen:
Fußbett:
aus super leichtem antibakteriellem EVA Material
Sohle:
rubber Technology - rutschhemmend, laugen- und reinigungsmittelbeständig
Norm:
ISO 20347:2012 OB SRC E
Marke:
FitClog
Farbe:
schwarz
Type:
Basic 001
Größe:
38
Ausführung:
Clog
Weitere Suchbegriffe: antirutsch clogs, clogs schwarz, Clog, Crocs, FitClog, Klapperl, Sandale, Sandalen, Schlapfen, clocs, crogs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,86*
€ 41,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,48*
€ 41,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,56*
€ 38,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,43*
€ 37,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,46*
€ 36,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,22*
€ 30,01
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.