Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANTOS Dachdeckerschuh Safe S3 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu SANTOS Dachdeckerschuh Safe S3 45
Produktbild zu SANTOS Dachdeckerschuh Safe S3 45
Produktbild zu SANTOS Dachdeckerschuh Safe S3 45
Stahlkappe / metallfreie Zwischensohle
Symbol zu SANTOS Dachdeckerschuh Safe S3 45
LOGO zu SANTOS Dachdeckerschuh Safe S3 45
Artikel-Nr.:
     3145-101179983
Hersteller:
     JAL Group
Herst.-Nr.:
     4005-45
EAN/GTIN:
     3830029444076
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
SANTOS Dachdeckerschuh Safe S3 45

Hochwertiger Hydro-Spalt mit Nappaleder-Kragen und Narbenleder-Knöchelstabilisator, für stabilen Seitenhalt und Schutz vor Umknicken. Hochgesteppte Leder-Staublasche, rostfreie Metallösen/-haken und scheuerfeste Schnürsenkel, nahtfreie Anstoß-Gummikappe. Längswölbenstütze durch eingearbeitete Gelenksfeder, ideal für Dacharbeiten und stehen auf Leitersprossen. Keilsohle mit hochgezogener Bandage zum Schutz des Oberleders. Integrierte Ballenrolle für optimalen Halt und geschmeidiges Abrollen.
Öl- und benzinresistente, besonders rutschhemmende Sohle nach SRC.

Weitere Informationen:
Futter:
Klimafunktionsfutter, atmungsaktiv und klimaregulierend
Norm:
EN ISO 20345:2011
Zwischensohle:
metallfreier Durchtrittschutz
Sohle:
Nitril-Gummi Laufsohle-hitzebeständig bis max. 220ºC
Marke:
Santos
Größe:
45
Material:
Hydro-Spalt mit Nappaleder-Kragen
Kappe:
Stahlkappe 200 J
Weite:
11 Mondopoint
Fußbett:
auswechselbares, schweißabsorbierendes Einlagefußbett, antistatisch, antibakteriell
Schutzstufe:
S3
Ausführung:
Dachdeckerschuh
Gewicht:
bei Gr. 42 ca. 770 g
Type:
Safe S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,72*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 126,54*
€ 150,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 125,81*
€ 149,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 121,14*
€ 144,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,86*
€ 137,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,72*
€ 117,48
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,89*
Zubehör
Cofra
33331-000.W45
ab € 9,38*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CL-000-04.N/2
ab € 11,46*
Zubehör
Cofra
CL-000-04.N/3
ab € 11,52*
Zubehör
Cofra
CL-000-04.N/4
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.