Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Zahnkranzbohrfutter Prima 16M 3 - 16 mm 5/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RÖHM Zahnkranzbohrfutter Prima 16M 3 - 16 mm 5/8"
Produktbild zu RÖHM Zahnkranzbohrfutter Prima 16M 3 - 16 mm 5/8"
Produktbild zu RÖHM Zahnkranzbohrfutter Prima 16M 3 - 16 mm 5/8"
Produktbild zu RÖHM Zahnkranzbohrfutter Prima 16M 3 - 16 mm 5/8"
LOGO zu RÖHM Zahnkranzbohrfutter Prima 16M 3 - 16 mm 5/8"
Artikel-Nr.:
     3145-101180107
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     1322236
EAN/GTIN:
     4019208416502
Suchbegriffe:
Zahnkranzbohrfutter
zahnkranzbohrfutter 1-16mm
zahnkranzbohrfutter
zahnkranzbohrfutter röhm
RÖHM Zahnkranzbohrfutter Prima 16M 3 - 16 mm 5/8"

Mit Kegelaufnahme bzw. Gewindeaufnahme schlagbohrfest.
Type Prima: Schwere Industrieausführung, für stationäre Bohrmaschinen und handgeführte Schlagbohrmaschinen.
Type Prima M und S: Leichte Zwischengrößen vorwiegend für handgeführte Schlagbohrmaschinen.
Type Prima L: Preisgünstige Variante für Heimwerkermaschinen.

Weitere Informationen:
Schlüsselgröße:
S3
Aufnahme:
5/8"-16
Ausführung:
mit Schlüssel
Größe:
16
Spannweite:
3 - 16 mm
Marke:
Röhm
DIN:
6349
Type:
Prima
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 32,77*
€ 44,05*
7 Tage
3
€ 4,95*
ab € 33,98*
€ 45,68*
15 Tage
1
€ 6,99*
ab € 42,64*
€ 56,83*
Lager 3145
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,06*
€ 64,14*
€ 5,95*
ab € 51,50*
€ 66,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.