Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON Dekupiersäge DSH 200 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PROXXON Dekupiersäge DSH 200 Watt
Produktbild zu PROXXON Dekupiersäge DSH 200 Watt
LOGO zu PROXXON Dekupiersäge DSH 200 Watt
Artikel-Nr.:
     3145-101180871
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28092
EAN/GTIN:
     4006274280922
Suchbegriffe:
Dekupiersäge
Feinschnittsäge
dekupiersäge proxxon
dekupiersäge
PROXXON Dekupiersäge DSH 200 Watt

Das ideale Gerät, vor allem bei häufig anfallenden Innenschnitten. Ein Blasebalg mit justierbarer Luftdüse sorgt für freie Sicht. Stabiler Tisch aus Alu-Druckguss (360 x 180 mm), für Gehrungsschnitte um 45° kippbar. Basisgehäuse aus Stahlguss mit Gummifüßen. Für festen Stand und Arbeiten ohne Vibration (auch zum Festschrauben geeignet). Seitlicher Absaugkanal mit Stutzen und Adapter für staubfreies Arbeiten. Halterung für Sägeblätter mit Querstift. Auch zum Klemmen normaler Laubsägeblätter ( ohne Querstift ). Problemlos auch zum Trennen von Plexiglas, GFK, Schaumstoffen, Gummi, Leder oder Kork. Schlanker Sägearm für freie Sicht von oben.

Lieferung inkl. je 5 Sägeblätter grob und fein.

Weitere Informationen:
Gewicht:
17 kg
Leerlaufhubzahl:
900-1400 r/min
Nennaufnahme:
205 W
Schnittstärke Holz:
50 mm
Schnittstärke Kunststoff:
30 mm
Schnittstärke NE Metalle:
10 mm
Schnitttiefe 45°:
25 mm
Type:
DSH
Marke:
Proxxon
Weitere Suchbegriffe: Dekupergerät, Dekupiersägeblatt, Laubsägeblatt, Rundblatt, Sägeblätter
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 162,77*
€ 193,10*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 164,95*
€ 194,07*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 165,95*
€ 195,53*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 166,76*
€ 196,45*
Lager 3145
2
Frei Haus
ab € 291,22*
€ 332,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,44*
€ 395,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,76*
€ 381,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,95*
€ 365,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,34*
€ 358,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,22*
€ 346,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
28741
ab € 3,25*
Zubehör
Proxxon
28743
ab € 3,25*
Zubehör
Proxxon
28745
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.