Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Kabeltrommel XREEL250 N07V3V3-F 3G1.5 Länge 50 m IP 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PCE Kabeltrommel XREEL250 N07V3V3-F 3G1.5 Länge 50 m IP 54
Produktbild zu PCE Kabeltrommel XREEL250 N07V3V3-F 3G1.5 Länge 50 m IP 54
Symbol zu PCE Kabeltrommel XREEL250 N07V3V3-F 3G1.5 Länge 50 m IP 54
LOGO zu PCE Kabeltrommel XREEL250 N07V3V3-F 3G1.5 Länge 50 m IP 54
Artikel-Nr.:
     3145-101181998
Hersteller:
     XREEL
Herst.-Nr.:
     9350161-P
EAN/GTIN:
     9003399323553
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 50m außenbereich
gartenkabeltrommel
PCE Kabeltrommel XREEL250 N07V3V3-F 3G1.5 Länge 50 m IP 54

Zur Verwendung im Freien. Stabiles Gestell mit ergonomisch geformten Tragegriff und 2 Steckerparkplätzen. Kunststofftrommel mit zentral angeordneter Bremsvorrichtung. Mit 4x Schutzkontaktsteckdosen mit Dichtrand und selbstschließenden Klappdeckeln 16 A 250V, Thermoschutzschalter, Betriebsspannungsanzeige und Schutzkontaktstecker (Gummi) zweifaches Erdungssystem. Ausführung: Kabelfarbe gelb.

Weitere Informationen:
Type:
XREEL 310
Trommel ø:
310 mm
Kabellänge:
50 m
Kabeltype:
N07V3V3-F
Schutzart:
IP 54
Marke:
PCE
Nennspannung:
230 V
Querschnitt:
3G1,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 50m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 178,55*
€ 218,50*
Lager 3145
4
Frei Haus
ab € 199,96*
€ 244,39*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,39*
€ 290,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,82*
€ 286,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,29*
€ 274,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,19*
€ 263,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,96*
€ 237,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.