Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL Kabeltrommel Brobusta CEE 5G2,5 Länge 30 m IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BRENNENSTUHL Kabeltrommel Brobusta CEE 5G2,5 Länge 30 m IP44
Produktbild zu BRENNENSTUHL Kabeltrommel Brobusta CEE 5G2,5 Länge 30 m IP44
Symbol zu BRENNENSTUHL Kabeltrommel Brobusta CEE 5G2,5 Länge 30 m IP44
LOGO zu BRENNENSTUHL Kabeltrommel Brobusta CEE 5G2,5 Länge 30 m IP44
Artikel-Nr.:
     3145-101182102
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1316308
EAN/GTIN:
     4007123077380
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel außenbereich 30m
BRENNENSTUHL Kabeltrommel Brobusta CEE 5G2,5 Länge 30 m IP44

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien. CEE-Version, spritzwassergeschützt. Besonders stabiles, pulverbeschichtetes Tragegestell. Trommelkörper aus hochbruchfestem Breflex-Spezialgummi. Stecker CEE 5-polig, 400 V/16 A, mit Phasenwender. 2 Steckdosen 230 V, mit selbstschließenden Deckeln, 1 CEE-Steckdose 5-polig, 400 V/16 A. Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.
Ausführung: Kabelfarbe orange.

Weitere Informationen:
Gewicht:
12,3 kg
Kabellänge:
30 m
Kabeltype:
AT-N07V3V3-F
Trommel ø:
320 mm
Type:
Brobusta® CEE 1
Marke:
Brennenstuhl
Schutzart:
IP 44
Querschnitt:
5G2,5 mm²
Nennspannung:
400 V
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel, Kabelrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,17*
€ 425,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,59*
€ 416,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,68*
€ 398,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,00*
€ 387,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,47*
€ 352,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.