Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL Kabeltrommel Garant SK H05VV-F 3G1.5 Länge 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BRENNENSTUHL Kabeltrommel Garant SK H05VV-F 3G1.5 Länge 25 m
Produktbild zu BRENNENSTUHL Kabeltrommel Garant SK H05VV-F 3G1.5 Länge 25 m
LOGO zu BRENNENSTUHL Kabeltrommel Garant SK H05VV-F 3G1.5 Länge 25 m
Artikel-Nr.:
     3145-101182107
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1198558
EAN/GTIN:
     4007123009756
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
brennenstuhl kabeltrommel stahlblec...
gartenkabeltrommel brennenstuhl
BRENNENSTUHL Kabeltrommel Garant SK H05VV-F 3G1.5 Länge 25 m

Trommelkörper Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung. Stecker, 4 Steckdosen 230V (DE mit Schutzkappen).
Ausführung: Kabelfarbe schwarz.

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,2 kg
Kabellänge:
25 m
Kabeltype:
H05VV-F
Trommel ø:
240 mm
Type:
Garant® SK
Marke:
Brennenstuhl
Nennspannung:
230 V
Querschnitt:
3G1,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 25m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.