Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL Kabeltrommel Garant SK H05VV-F 3G1.5 Länge 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BRENNENSTUHL Kabeltrommel Garant SK H05VV-F 3G1.5 Länge 50 m
Produktbild zu BRENNENSTUHL Kabeltrommel Garant SK H05VV-F 3G1.5 Länge 50 m
LOGO zu BRENNENSTUHL Kabeltrommel Garant SK H05VV-F 3G1.5 Länge 50 m
Artikel-Nr.:
     3145-101182108
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1198568
EAN/GTIN:
     4007123009763
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
brennenstuhl gartenkabeltrommel 50m
gartenkabeltrommel brennenstuhl
BRENNENSTUHL Kabeltrommel Garant SK H05VV-F 3G1.5 Länge 50 m

Trommelkörper Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung. Stecker, 4 Steckdosen 230V (DE mit Schutzkappen).
Ausführung: Kabelfarbe schwarz.

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,2 kg
Kabellänge:
50 m
Kabeltype:
H05VV-F
Trommel ø:
290 mm
Type:
Garant® SK
Marke:
Brennenstuhl
Nennspannung:
230 V
Querschnitt:
3G1,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 50m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,90*
€ 184,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,91*
€ 173,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.