Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik Kabelaufroller Länge 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Automatik Kabelaufroller Länge 8 m
Produktbild zu Automatik Kabelaufroller Länge 8 m
Symbol zu Automatik Kabelaufroller Länge 8 m
LOGO zu Automatik Kabelaufroller Länge 8 m
Artikel-Nr.:
     3145-101182117
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     64000308
EAN/GTIN:
     9003399069383
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabelaufroller 8m
Automatik Kabelaufroller Länge 8 m

Aus bruchfestem Kunststoff, verstellbarem Stopper, abschaltbare Kabelarretierung, ohne Steckvorrichtung, Flachschleifring 10A, mit Universalhalterung für Wand- und Deckenbefestigung, Nennleistung 1800W.

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,8 kg
Kabellänge:
8 m
Kabeltype:
H05VV-F
Type:
FT 260
Schutzart:
IP 20
Querschnitt:
3G1,5 mm²
Nennspannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: kabelaufroller, kabelaufroller pce, Abroller, Aufroller, Strom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,10*
€ 599,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,23*
€ 597,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,35*
€ 576,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,98*
€ 558,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,10*
€ 511,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.