Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Verlängerungskabel CEE K35 5G2.5 Länge 10 m IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PCE Verlängerungskabel CEE K35 5G2.5 Länge 10 m IP44
Produktbild zu PCE Verlängerungskabel CEE K35 5G2.5 Länge 10 m IP44
Symbol zu PCE Verlängerungskabel CEE K35 5G2.5 Länge 10 m IP44
LOGO zu PCE Verlängerungskabel CEE K35 5G2.5 Länge 10 m IP44
Artikel-Nr.:
     3145-101182124
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     980910525121-P
EAN/GTIN:
     9003399086342
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Starkstrom-Verlängerungskabel
Starkstromverlängerung
Stromverlängerungskabel
PCE Verlängerungskabel CEE K35 5G2.5 Länge 10 m IP44

PVC-Baustellenleitung gelb, mit montiertem CEE-Phasenwender 16A 5p 400V und CEE-Kupplung 16A 5p 400V.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10 m
Kabeltype:
N07V3V3-F K35
Schutzart:
IP 44
Marke:
PCE
Nennspannung:
400 V
Querschnitt:
5G2,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, cee verlängerungskabel 16a 10m, cee-verlängerungsleitung 10m, cee verlängerungsleitung, 380 Kabel, 380er Kabel, 400V Kabel, Starkstrom, Starkstromkabel, Stromkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.