Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Verlängerungskabel CEE K35 5G2.5 Länge 25 m IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PCE Verlängerungskabel CEE K35 5G2.5 Länge 25 m IP44
Produktbild zu PCE Verlängerungskabel CEE K35 5G2.5 Länge 25 m IP44
Symbol zu PCE Verlängerungskabel CEE K35 5G2.5 Länge 25 m IP44
LOGO zu PCE Verlängerungskabel CEE K35 5G2.5 Länge 25 m IP44
Artikel-Nr.:
     3145-101182125
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     980925525121-P
EAN/GTIN:
     9003399086359
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Starkstrom-Verlängerungskabel
Starkstromverlängerung
Stromverlängerungskabel
PCE Verlängerungskabel CEE K35 5G2.5 Länge 25 m IP44

PVC-Baustellenleitung gelb, mit montiertem CEE-Phasenwender 16A 5p 400V und CEE-Kupplung 16A 5p 400V.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Kabeltype:
N07V3V3-F K35
Schutzart:
IP 44
Marke:
PCE
Nennspannung:
400 V
Querschnitt:
5G2,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, cee 16a verlängerungskabel 25m, cee-verlängerungsleitung 25m, cee verlängerungsleitung, 380 Kabel, 380er Kabel, 400V Kabel, Starkstrom, Starkstromkabel, Stromkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,67*
€ 194,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,09*
€ 191,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,74*
€ 181,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,25*
€ 175,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,85*
€ 154,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ATIKA
322051AT
ab € 546,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.