Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL Anschlussset Power Pack Kabeltrommel, Verteiler, Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BRENNENSTUHL Anschlussset Power Pack Kabeltrommel, Verteiler, Verlängerungskabel
Produktbild zu BRENNENSTUHL Anschlussset Power Pack Kabeltrommel, Verteiler, Verlängerungskabel
Symbol zu BRENNENSTUHL Anschlussset Power Pack Kabeltrommel, Verteiler, Verlängerungskabel
LOGO zu BRENNENSTUHL Anschlussset Power Pack Kabeltrommel, Verteiler, Verlängerungskabel
Artikel-Nr.:
     3145-101182163
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1070158
EAN/GTIN:
     4007123294145
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
brennstuhl kabeltrommel 10m
gartenkabeltrommel brennenstuhl
BRENNENSTUHL Anschlussset Power Pack Kabeltrommel, Verteiler, Verlängerungskabel

Das Anschluss-Set für jeden Zweck! Für den Baustelleneinsatz geeignet. Kabelfarbe schwarz.
Kabeltrommel: Länge 10 m, spritzwassergeschützt, für innen und außen. Mit Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
4-fach-Verteiler: Länge 5 m, spritzwassergeschützt, zum beweglichen und flexiblen Arbeiten auf der Leiter oder Gerüst, für innen und außen.
Verlängerungskabel: Länge 10 m, spritzwassergeschützt, für flexibles Arbeiten, zum Rasenmähen, Heckenschneiden, für stationäre Geräte wie Häcksler, Tischkreissäge usw. für innen und außen.

Weitere Informationen:
Trommel ø:
180 mm
Kabeltype:
H07RN-F
Type:
Power-Pack
Marke:
Brennenstuhl
Schutzart:
IP 44
Querschnitt:
3G1,5 mm²
Nennspannung:
230 V
Gewicht:
4,7 kg
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,16*
€ 177,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,89*
€ 168,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,07*
€ 161,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,31*
€ 141,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.