| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101182164 Herst.-Nr.: 1308908 EAN/GTIN: 4007123286492 |
| |
|
| | |
| BRENNENSTUHL Kabeltrommel Super Solid 3G1,5 Länge 40 m IP44
Extra stabiles und verzinktes Stahlrohrgestell mit hoher Standfestigkeit und erhöhter Schutz des Trommelkörpers gegen Beschädigung, robuster und breiter Tragegriff mit komfortabler Kabelführung für sicheres Aufrollen. 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln und Bretec® Drehkontakt-Technik für rationelles Arbeiten. (Während Sie die Trommel drehen, bleibt die Steckdoseneinheit mit den angeschlossenen Geräten stehen). Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff mit verstärkten Rippen, Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung. Ausführung: Kabelfarbe orange.
Weitere Informationen: | | Kabeltype: | AT-N07V3V3-F | Trommel ø: | 290 mm | Type: | Super Solid | Kabellänge: | 40 m | Marke: | Brennenstuhl | Schutzart: | IP 44 | Gewicht: | 7,8 kg | Querschnitt: | 3G1,5 mm² | Nennspannung: | 230 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |